印刷プレビュー

切出小刀

HK-26 切出小刀 BIGMAN 60680716
(1件の商品レビュー)
注文コード
60680716
品番
HK-26
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,285
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
素晴らしい切れ味、使いやすさ抜群。最高級の刃物鋼を使用。日曜大工はもちろん、模型、竹細工・園芸・学校工作なんでもOK。
寸法(mm)
18
質量(g)
100

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 仕上げ

バリ取り仕上げに使用しています。
18mm幅はちょうど持ちやすく切れ味も好評です。

これは注文コード60680716についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。