90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60681214 品番 R390-084Q27-11M
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

アーバ取付(ミリタイプ)

チップサイズ11 タイプアーバ取付(ミリタイプ) 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)84 接続径27 機能長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする