屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60687813 品番SEC-TF-N060WISC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1〜2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。

使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様防水仕様あり、赤外線機能あり 種類SN比:40dB 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時 約10m照射) 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 付属品AC-USBアダプター、固定用器具、説明書 寸法(mm)約120×70×68 質量(g)約200 電源DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル 解像度640×480ピクセル(記録解像度) フォーマット形式(録画)3GP 動作温度(℃)-10〜50 撮影距離(cm)約20〜∞ カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2〜32GB) 特性防水 画角60度 赤外線投光距離約10m
注意
※microSDカードは別売です。CLASS6以上の速度、4〜32GBの容量のものをご用意ください。
※日射の強い場所では白っぽくなり、画質は落ちます。偏光・紫外線フィルター機能はございません。
※屋根・軒下等、間接的な屋外への設置に留めてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
自宅玄関の防犯対策
その他業種

本日納品されたので、早速取り付けて録画を確認したところ、比較的よく記録されていました。時刻設定が若干差異あるものの、コスパはかなり良いと思います。夜間の記録はあす確認する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
60687813
2023-02-13
用途:
ビルの入り口・エレベータロビーの監視
合名会社アンバービルディング 様

値段が安いのに、画像がはっきりしていて満足です。ただ寿命が長いといいけれど・・・。数年で壊れ買い換えました。

6人が参考にしています
対象商品:
60687813
2021-02-03
用途:
防犯カメラに使用
有限会社山栄建設 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できました。セットも簡単でアダプターもセットでついているので助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
60687813
2020-09-04
用途:
事務所の防犯用
永田建築 様 (建設業・工事業)

軽く取付が容易だった。撮影範囲が少し思ったより狭かった。

3人が参考にしています
対象商品:
60687813
2019-04-11
用途:
防犯用

商品の取付も簡単でした。今のところ作動しているようです。約20日周期で繰り返しの録画するようなので、しばらくたったら一度確認してみたいとおもいます。まあ付けてあるだけでも威嚇には順だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
60687813
2018-04-23
用途:
倉庫の防犯対策時
株式会社徳水運輸 様

感知した時に録画だけでなく明るく光ったらいいのになあっと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
60687813
2019-11-14
用途:
防犯用に

取付はとても簡単で本体も超軽量。
microSDカードがclass6以上で32GBまでだが、UHSタイプは使えないとある、電気店に購入しに行ってもこちらの地域ではclass4もしくはclass10と中間が無い。class10の32GBを探すも4000円近くするし現在UHSタイプが主流になっているようで、やっと使える物を見つけた。

画像などは確認していないので判らないが期待してみる。

4人が参考にしています
対象商品:
60687813
2024-07-23
用途:
会社敷地監視
建設業・工事業

録画したデータの半数以上が、データ破損のため視聴できず。
SDカード、PC、視聴ソフト変えても、解決せず。(20%ほどは視聴可能)

不良品かと思われたため、モノタロウに相談したところ、メーカーでに問い合わせてくれとの回答。その後、メーカーに問い合わせしたところ、キャンセル対応はこちらではできないので、モノタロウに相談してくれとの回答。(そもそもキャンセル対応ではなく、不良品対応で連絡したのですが、、、。)高額製品ではないので、あきらめますが、他社製品を強くおすすめします。
あと、単純に視聴可能だったデータについても、画質が相当荒く、また、夜は完全に見れませんでした。

12人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする