※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
1025
注文コード
60688643
品番
R390-17 04 31M-PM 1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
チップブレーカー・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
1025
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
3.1
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)