CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル被削材N(非鉄金属)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10 刃長(mm)19 全長(mm)72 注文コード60718664 品番2P231-1000-NA1630
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径・刃長・全長など64種類から選べます 他の種類を見る
材質1630 刃数1 全長(mm)72 刃長(mm)19 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする