谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60741558
品番
103-JPZ-Y2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
FRP、ポリエチレン、合繊テープ
タイプ
アメリカン
適合規格
墜落時保護用
型番
あご紐:VP-T16F2
内装
J6型(EPA)/No8
頭囲(cm)
53〜63
衝撃吸収ライナー
エアライトS
通気孔
無し
サービス分類
名入れ