HP-200SH-LOW ステアリングホイール 薄型低床タイプ用 モノタロウ 60766658

ステアリングホイール 薄型低床タイプ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード60766658 品番HP-200SH-LOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のステアリングホイールです。

用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のステアリングホイール 仕様ハンドル側 適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60766658 HP-200SH-LOW 07560113 HP-200SH ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ ステアリングホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ 1セット(2個) 7,898 税込8,688 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする