印刷プレビュー
日動工業

LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白

L14W-E26-W-50K-N LED交換球 ハイスペックエコビック14W E26 本体白 日動工業 60768968
商品レビューを投稿する
注文コード
60768968
品番
L14W-E26-W-50K-N
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
固有エネルギー消費効率が130lm/W以上のハイスペックタイプです。
固有エネルギー消費効率が130Lm/W以上のハイスペックタイプです。
電気代が1時間あたり約0.4円、24時間点灯で約8.7円です。
口金
E26
用途
口金E26の照明器具に(密閉型、調光機能付の機器には使えません)
トラスコ品番
818-6578
長さ(mm)
140
全長(mm)
140
電源(V)
100/200
消費電力(W)
(100V/200V)13.8/14.5
電源
100V
全光束(Lm)
1820
定格寿命(時間)
50000
保護等級
IP65
色温度
5000K
光源色
昼白色相当
色(本体)
外径(mm)
120
明るさ(Lm)
1820
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
注意
※密閉型、調光器付、HID用安定器内蔵器具には使用できません。
※密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
※HID用安定器内蔵器具には使用できません。
※器具によっては適合しないものもあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。