画像準備中

グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60774464 品番 GTS-A-100-8
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
外径(mm)100 刃数8 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 適合材窯業サイディングボード トラスコ品番827-5687 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする