LR03FL(40S) アルカリ乾電池 LongLife 単4形 富士通 60776835

LR03FL(40S) アルカリ乾電池 LongLife 単4形 富士通 60776835 LR03FL(40S) アルカリ乾電池 LongLife 単4形 富士通 60776835
富士通

アルカリ乾電池 LongLife 単4形 使用推奨期限 5年 1セット(40本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード60776835 品番LR03FL(40S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,299
販売価格(税別)
2,090

中・小電流機器が必要とするパワーにしっかり応え、高い信頼性とコストパフォーマンスを両立しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ単4形 用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯、ラジオ、携帯電話充電器、リモコン、電動歯ブラシ、電子手帳、ウェットシェーバー、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、玩具 仕様漏液防止構造、エコ商品ねっと掲載品 トラスコ品番754-5835 電圧1.5V 質量(g)452 電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限5年 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 オフィスサプライ編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社 原田工務店 様 2020-08-07
用途:
建設現場の機器用
対象商品:
60776835

建設現場での機器に使用するために購入、値段も手ごろなため満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする