FG264360YEL ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド 60778278

ラウンドブルートユーティリティコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60778278 品番FG264360YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。

容量(L)166.6 材質ポリエチレン(PE) イエロー 仕様リサイクルマーク付(26430765) トラスコ品番819-4424 高さ(mm)800 外径(mm)610

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60778278 FG264360YEL 49615238 FG264360YEL VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする