CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)7.14 材質GC34 注文コード60778952 品番861.1-0714-143A1-GMGC34
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃先径・材質・先端角など229種類から選べます 他の種類を見る
材質GC34 全長(mm)206 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)7.14 有効長(mm)143 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする