CoroMill(R)Plura ソリッドエンドミル メートル内径用ねじタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4.1 刃長(mm)11.67 注文コード60781971 品番R217.13C041080CC11K 1630
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトラスコ品番・刃径・刃長など86種類から選べます 他の種類を見る
材質1630 刃数3 全長(mm)57 刃長(mm)11.67 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする