サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R)Plura ソリッドエンドミル メートル内径用ねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
11.6
刃長(mm)
32.4
注文コード
60782066
品番
R217.14C116200CC30K 1630
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・刃径・刃長
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
92
刃長(mm)
32.4
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
11.6