印刷プレビュー
東邦

パイロメックス スパッタシート ロール 1000mmX30m

W-0242SP パイロメックス スパッタシート ロール 1000mmX30m 東邦 60784858
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
60784858
品番
W-0242SP
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥157,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノ口をはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO000033
トラスコ品番
826-6702
種別
ロール
材質
耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1
連続使用温度(℃)
250℃
瞬間耐熱温度(℃)
1300
注意
※JIS A 1323 A種に適合しておりません。
※溶断にはご使用にならないで下さい。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000
沖縄地方数量1につき¥6,000
離島数量1につき¥7,000

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
60784858
W-0242SP
89596176
TKW-0242SP
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 テイケン スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用
テイケン 1本
¥129,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。