NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(ダイヤカット・細目)
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
2.3
注文コード
60794597
品番
23504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
2.3
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
15
全長(mm)
44
トラスコ品番
476-2797
形状
円筒(ダイヤカット・細目)
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000