NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796977
品番
14878
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粒度
180
刃径(mm)
10
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
76
刃長(mm)
6
トラスコ品番
476-1791
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000