※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
60815037
品番
TGV 3.5-5S-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜4.6
電線抱合範囲AWG(#)
12
種類
絶縁付圧着端子
寸法d2(Φmm)
5.3
適応ねじ径
M5
幅(mm)
9.6
色
黄
全長(mm)
28
トラスコ品番
473-1999
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
5
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60815037
TGV 3.5-5S-YEL
45323345
TGV 3.5-5S
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ
1箱(100個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました