印刷プレビュー

乾湿両用連動集じん機

VC-125WPD 乾湿両用連動集じん機 RYOBI (リョービ) 60827383
VC-125WPD 乾湿両用連動集じん機 RYOBI (リョービ) 60827383   VC-125WPD 乾湿両用連動集じん機 RYOBI (リョービ) 60827383   VC-125WPD 乾湿両用連動集じん機 RYOBI (リョービ) 60827383
(1件の商品レビュー)
注文コード
60827383
品番
VC-125WPD
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,292
販売価格(税別)
¥29,900

 
お気に入りに追加
乾湿両用タイプ。粉じん用フィルタを標準装備。電動工具用連動コンセント付。吸引力2段階調節。取り回しの良い細径ホース採用。市販ポリ袋の取付可能。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
乾燥12 液体9
集塵容量(L)
12
吸込仕事率(W)
強185 弱50
コード長さ(m)
5
質量(kg)
5
用途
屋内清掃、建築現場、工作機械の清掃
付属品
集じんホース(Φ28×5m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、布フィルタ、粉じん用フィルタ、スポンジフィルタ(湿式用)、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(2種類)、ホースカバー2.5m、ホースカバーホルダ(2種類×2)
材質(本体)
ABS樹脂
電流(A)
(強)13.6、(弱)7.9
消費電力(W)
強1280 弱740
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×332×430
機能
集じん機構付
コンセント出力
連続/(強)100〜150、(弱)100〜700
最大真空到達度 (kPa)
強25.3 弱1.6
最大風量(m3/min)
強3.0 弱1.6
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1078
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 1029

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: コンクリートの粉を取り除くために購入

連動式なのでとても効率よく作業ができました。

これは注文コード60827383についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ハーモ 様 [2016-05-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。