タジマチップソー高耐久FS仮枠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60839992 品番TC-KFK16552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工
耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用
フッ素塗装で切り渋り防止
コンクリートが付いたコンパネの切断も可能
パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合

外径(Φmm)165 刃数(p)52 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 適合材木材など 用途木材などの切断(仮枠用) トラスコ品番813-4865 本体質量(g)163
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60839992 TC-KFK16552 60840026 TC-KFZ16552 タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60839983
2019-06-26
用途:
2重床の施工
建設業・工事業

バーチクルボードの切断に使用してます、2重床の施工では12mmのラーチ材も使用するので両方を切断出来るチップソーを探していました。どちらも問題無く使用できました。暫く使用してもラーチ材切断時のバリも少なく間違いなく高耐久でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする