日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器10型 蓄圧式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60846686
品番
PAN-10WXE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
15秒
種別
蓄圧式
放射距離
3〜6m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災、適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
リサイクルシール付、ガス蓄圧式
トラスコ品番
818-6887
材質
鉄
高さ(mm)
470
外径(Φmm)
120
設計標準使用期限
10年
注意
※ 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800