BQ-CC25 単1〜4・6P形充電器 Panasonic(パナソニック) 60849381

単1〜4・6P形充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60849381 品番BQ-CC25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合単1〜単4形・6P 寸法(mm)110×235×67 質量(g)約410 タイプ同時充電可能本数:合計4本(6P型は2本) 充電時間(時間)約6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60849381 BQ-CC25 60925304 BQ-CC25 単1〜4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 単1〜4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) 1台 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする