コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60854386
品番
CS-0880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
トラスコ品番
375-9865
質量(kg)
1.81
仕様
JIS B1176規格品
ねじ長さ(mm)
28
頭部形状
六角穴付
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×80
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9(最小引張強さ/耐力)