アサヒシューズ
アサヒシューズの 衣服関連
アサヒシューズの シューズ 利用者用
レインブーツR307 マスタード KH30012シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60855351
品番
KH30012
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
●大人の女性向けのレインブーツ●ガーデニング・家庭菜園などの用途にもおススメ
仕様
筒丈:22cm
サイズ
23cm
質量(g)
450(片足)
アズワン品番
64-4277-55
素材
PVC
内寸(cm)
22.0cm
履口回り(cm)
34