ねじの呼びM8
ドリル径(Φmm)8
材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
全長(mm)75
適合材コンクリート、石材
埋め込み深さ(mm)65、(有効)45
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様欧州技術認証(ETA-05/0069)、箱入り
トラスコ品番779-5513
質量(kg)2
下穴径(Φmm)8
ねじ長さ(mm)38
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)4.3
剪断最大荷重(kN)6.9
標準締付トルク(N・m)20