印刷プレビュー

スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム

00511 スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム ソフト99コーポレーション 60859032
00511 スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム ソフト99コーポレーション 60859032   00511 スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム ソフト99コーポレーション 60859032
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
60859032
品番
00511
内容量
1本(80mL)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
水洗いやシャンプー洗車では落とせない雨ジミやウォータースポットなどを除去すると同時に、ボディに撥水効果を与え、『スムースエッグ リキッド』の密着性・効果を高めます。
コーティング被膜に優しいマイルド処方。全塗装色対応。
研磨材を配合しています。
タイプ
全塗装色対応
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
80mL
危険物の性質
水溶性
注意
※使用後は『スムースエッグ リキッド』(別売)で仕上げてください。

ソフト99 『スムースエッグ』【SOFT99 TV】

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 洗車等

ウォタースポットが落ちませんでした

これは注文コード60859032についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。