印刷プレビュー
大自工業(Meltec)

油圧式フロアージャッキ

F-26 油圧式フロアージャッキ 大自工業(Meltec) 60859242
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
60859242
品番
F-26
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

- 油圧フロアージャッキ(2t) モノタロウ 70335274 モノタロウ
油圧フロアージャッキ(2t)
¥3,590
能力(t)
2
ストローク(mm)
254
質量(kg)
11
使用温度範囲(℃)
-20〜-60
最高位(mm)
387
最低位(mm)
133
ハンドル長さ(mm)
500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×195×150

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
60859242
F-26
31951694
FA-21
2t油圧ジャッキ 大自工業(Meltec) 2t油圧ジャッキ
大自工業(Meltec) 1個
¥5,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車のタイヤ交換

初めての油圧ジャッキでしたので不安でしたが、
パンダ式ジャッキより格段に楽に早く交換出来ました。
かみさんの車もローテーションしてあげようと思ってます。そのぐらい楽です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-25]

満足度:

用途: タイヤ交換〜オイル交換〜その他整備

なかなか力強い、上昇降下の動作も良い
改善点は、レバーの差し込み口が少し浅い気がする。

これは注文コード60859242についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。