生爪スタンド用ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60866463 品番W8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。

質量(kg)0.14 適合10インチ 有効長(mm)152 ボルト径12 取付部M12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60866463 W8-1 59077326 W8H-1 画像準備中 生爪スタンド用ボルト単品 ギガ・セレクション 1本 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする