452502 フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド 60878913 452502 フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド 60878913 452502 フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド 60878913

フラットシェルフユーティリティカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878913 品番452502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。
-可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます
-エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています

ベージュ トラスコ品番819-4745 仕様フラット天板 質量(kg)18.6 高さ(mm)846 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)658 間口(mm)1115 段数2 キャスター固定×2、自在×2 ハンドルエルゴノミックハンドル キャスター径(Φmm)127 均等積載量(kg/段)113 最大積載量(kg/台)226
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする