※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45461007 ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック ラバーメイド 60878938 45461007 ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック ラバーメイド 60878938 45461007 ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック ラバーメイド 60878938 45461007 ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック ラバーメイド 60878938

ヘビーデューティーユーティリティカート チューブタイヤ式 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878938 品番45461007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥313,500

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
頑丈な構造で、へこまず錆びません。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

積載荷重(kg)340 荷台寸法(幅)(mm)1397 荷台寸法(奥行)(mm)660 高さ(mm)942 車輪径(Φmm)203 質量(kg)32.2 材質(車輪)エア 仕様こぼれ止め付き天板 トラスコ品番819-4740 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする