防寒ツナギ服 54349

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60882694 品番 54349
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

表素材に生地裂けに強いリップストップ、裏地に暖かさをキープするアルミ蒸着メッシュキルトを採用。撥水。防風。保温。着脱式フード。反射。

種別長袖防寒ツナギ 色番49 ブラック サイズ3L 混率(%)表/ポリエステル100(リップ)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100 着丈(cm)62.5 肩幅(cm)54 胸囲(cm)128 袖丈(cm)69 仕様フード&左袖&右胸ポケット反射パイピング付、着脱式フード&ドローコート、衿裏ブロックリリース、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、裾マジックテープ、右脇ポケット+スルーポケット、右後ポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする