![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04913165/ | 2026/09/09 00:05:12 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ノーブランド ラッシングベルト |
|
|
| 特長: | 物流現場での荷物の固定・荷崩れ防止に使用するラチェットバックル式ラッシングベルトです。 安全への意思の特徴であるラチェットバックルは独特の構造がきわめて高水準の耐久性・耐衝撃性を実現します。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 輸送用安全固定具 |
| 注意: | ※製品破断強度は構成部品の最小破断強度 ※安全使用荷重は製品破断強度の1/4 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | スカイブルー |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量10以上のご注文 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

