![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04913166/ | 2026/11/08 18:09:01 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ラウンドベルト |
|
|
| 特長: | エンドレスタイプのベルトで荷物の結束・固縛に使用します。 簡単操作で強力な荷締め作業が可能です。 国内メーカー監修の高強度・高品質商品です。 0.5m単位でお好きな長さをお選びいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 安全固縛具 |
| 注意: | ※製品破断強度は構成部品の最小破断強度 ※安全使用荷重は製品破断強度の1/4 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | ブルー |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 全国 | 数量10以上のご注文 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

