※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24
注文コード
60907044
品番
A-SFT 2.5P STD M24×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
492-3006
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
1.50
呼び寸法
M24
下穴径(Φmm)
22.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
OH4
食付き部の山数
2.5山
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
19.0
シャンク四角部(mm)
15.0
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60907044
A-SFT 2.5P STD M24×1.5
75538373
A-SFT 2.5P STD M24×1.5
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました