※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
60907114
品番
A-SFT 2.5P STD M8×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,930
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
492-2921
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
12
精度
OH3
食付き部の山数
2.5山
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60907114
A-SFT 2.5P STD M8×1
59476847
A-SFT 2.5P STD M8×1
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,998
欠品中
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました