商品画像

- [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126 - [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126 - [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126 - [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126 - [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126 - [冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個 森永乳業 60921126

[冷凍]森永乳業 PARM 食べ比べ5種セット(チョコレート・ベリー・メロン・ショコラ&ベリー・カフェラテ)各3個

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15袋) 注文コード60921126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ザ・メロン 80ml×3袋/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ジェラート ショコラ&深紅のベリー 80ml×3袋/[アイス] 森永乳業 PARM チョコレート 90ml×3個/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) ジェラート ルビーベリー 80ml×3本/[アイス] 森永乳業 PARM(パルム) カフェラテ 6本×3袋/を詰め合わせております。

用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※要冷等(-18℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする