No.5141 100PCS.ツールセット 1セット 大橋産業(BAL) 【通販モノタロウ】 60931272

印刷プレビュー

100PCS.ツールセット

No.5141 100PCS.ツールセット 大橋産業(BAL) 60931272
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
60931272
品番
No.5141
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
セット内容
【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/9本)、Tハンドル(1本)、ビット用カプラー(1本)、ビット(11本)、ビット内容/ドライバービット:マイナス3・4・5・6・8mm、プラスNo1・No2・No3、トルクス用ビット:No15・No20・No30(ホルダー付)
【9.5mm3/8インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/10本)、スパークプラグソケット(2本)、エクステンションバー(1本)、ラチェットハンドル(1本)、スライド式T型ハンドル(1本)、アダプター(1個)、ウォーターポンププライヤー(1個)、バイスグリッププライヤー(1個)、圧着ペンチ(1本)、六角レンチ(6本)、検電テスター(1個)、木柄ハンマー(1本)、ドライバー(5本)、コンビネーションレンチ(8本)、ターミナル(38個)
材質
(コンビネーションレンチ)S45C
材質(ビット)
クロムバナジウム鋼
材質(ソケット)
クロムバナジウム鋼

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン