印刷プレビュー

アズピュア クリーンブーツ

TCB-L アズピュア クリーンブーツ アズワン 60933634
※着用例
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
60933634
品番
TCB-L
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥3,450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
アウトソールには軽量でクッション性の高いポリウレタンを使用しています。
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
長さ(cm)
47.0±2(26cm)
トラスコ品番
828-6529
材質
アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
グレード
(目安)クラス100
機能
制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)
1.0×109未満
アズワン品番
1-2271-10

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
60933634
TCB-L
56324162
TCB-LN
アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング) アズワン アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ロング)
アズワン 1足
¥3,440
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:2.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 配管作業

膝下のゴムがゆるい感じがした。総合的に価格のわりに良い品だと思います。

これは注文コード60933634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 石田設備 様 [2017-02-13]

満足度:

用途: 半導体クリーンルーム

27cmの製品ですが、靴底に27cmの表示があるにも関わらず、内寸を実測すると26cmであった。
0.5cm間隔に指定できる製品に対して、マイナス1cmは製造不良です。

見た目は、3歳児用の安いビニール靴を大きくして、ブーツ生地を付けた感じで、すぐ見て安物と分かる靴です。

写真では真っ白ですが、靴底・甲の部分がクリーム色(薄い黄色)なので、劣化した色に見えるので、より安物に見える。

靴底がポリウレタン製なので、薬品を使うところでは、靴底がボロボロになることでしょう。
耐薬品には、塩ビ底のものをお勧めします。

ブーツのチャックが、甲から内側サイドにいくチャックが良いです。
前チャックでは、ひざを床に付いた時に、チャック金具が脚に当たり痛い。
外側サイドチャックだと、ブーツに携帯電話入れた時に傷が付く。

これは注文コード60933643についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: クリーンルームでの作業用

28cmを買ったけど、甲が低くて履けなかった。
なんとなく靴の形をしたものを作るのではなく、
人間の足がどういう形をしているか考えてほしい。

これは注文コード60933661についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-20]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。