※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラバーカップ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60945842 品番 10082
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カップ部に塩化ビニール樹脂を使用しているので、耐久性に優れています。
流し、風呂、便器など水回りの排水口のつまりを解消します。

使用場所トイレ トラスコ品番818-8896 材質柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、カップ:塩化ビニール樹脂 長さ(mm)580 幅(mm)170 グリーン サイズ特大 質量(g)400
注意
※何度やっても、つまりが解消しない場合は、専門の業者に依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945833
2020-03-25
用途:
一般保全整備
個人のお客様

現在の品の寿命により更新品として購入、カップ部分の弾力がいいとの評判です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする