極数4
種類丸型
コンタクト形状オス
トラスコ品番799-8384
ケーブル長(m)20
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
仕様片側
材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(灰色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、ケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0〜75
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)4
保護等級IP67
ケーブルJ11
ケーブル外径(Φmm)6.1
色(本体)灰
特性耐油性/難燃性/可動性
適合電線範囲 AWG(#)20