※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
54
質量(kg)
4
精度等級
JIS B 1514 0級
注文コード
60967962
品番
29416E
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・質量・精度等級
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
調心性があり、軸心の狂いを自動的に調整できます。
幅(mm)
54
用途
調心性を求められる用途に
トラスコ品番
819-6470
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
4
径(Φmm)
(内輪)80、(外輪)170
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方