※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)67 質量(kg)10 精度等級JIS B 1514 0級 注文コード60967996 品番29420E
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は幅・質量・精度等級など315種類から選べます 他の種類を見る

調心性があり、軸心の狂いを自動的に調整できます。

幅(mm)67 用途調心性を求められる用途に トラスコ品番819-6473 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)10 径(Φmm)(内輪)100、(外輪)210 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする