印刷プレビュー
サンプラテック

イージーセルカルチャーキット

P-BOXY-2.5J-CP(横型) イージーセルカルチャーキット サンプラテック 60969282
P-BOXY-2.5J-CP(横型) イージーセルカルチャーキット サンプラテック 60969282   P-BOXY-2.5J-CP(横型) イージーセルカルチャーキット サンプラテック 60969282   P-BOXY-2.5J-CP(横型) イージーセルカルチャーキット サンプラテック 60969282
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
60969282
品番
P-BOXY-2.5J-CP(横型)
内容量
1組
参考基準価格(税別)
¥65,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
パーソナルインキュベーター「P-BOX」とガス濃度調整剤「カルチャーパルCO2」、専用の角型ジャーの組み合わせで細胞培養が可能。炭酸ガス濃度4〜8%で24時間持続します。初期投資が従来のCO2インキュベーターの約1/10。ガスボンベが不要で管理手間が省略できる。クリーンベンチに入れて無菌環境で培養できるコンパクトさ。消費電力が抑えられ、エコロジーにも貢献できます。
型番
26992
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×300×148
キット内容
P-BOX(本体横置き:0157)1台、専用ジャー(2.5L)1個、カルチャーパルCO2(2.5L用)1組20枚入り
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455.5×362.5×312

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。