2205SC3 自動調心玉軸受 2200形 NTN(エヌティーエヌ) 60979678

自動調心玉軸受 2200形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)52
幅B(mm)18
面取寸法r(mm)1
内容量1個注文コード60979678品番2205SC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)18面取寸法r(mm)1質量(g)160軌道輪形状自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする