印刷プレビュー

HD PRO WEBCAM

C920R HD PRO WEBCAM ロジクール 60980946
 
C920R HD PRO WEBCAM ロジクール 60980946   C920R HD PRO WEBCAM ロジクール 60980946   C920R HD PRO WEBCAM ロジクール 60980946   C920R HD PRO WEBCAM ロジクール 60980946
商品レビューを投稿する
注文コード
60980946
品番
C920R
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,852
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
高品質のテレビ電話。
フルHD1080pの録画。
ステレオオーティオ。
フルHDガラスレンズ。
仕様
ビデオキャプチャー:動画撮影/フルHD1080p(1920×1080)、テレビ電話/フルHD1080p(1920×1080)
静止画キャプター:最大1500万画素
センサー
300万画素
ブラック
ケーブル長(m)
1.8(接続ケーブル)
本体質量(g)
162
対応OS
Windows XP(SP3以上)、Windows Vista、Windows 7(32ビットまたは64ビット), Windows 8 もしくは Windows 10、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×71×43.3(折たたみ時、クリップ含む)
レンズ
フルHDガラスレンズ
機能
HDワイドスクリーンモード、自動ノイズキャンセリング、エコーキャンセレーション、デジタルズーム(4倍)、フェイストラッキング、UVC対応、アンチフリッカー、YouTube・Facebookへのワンクリックアップロード機能
マイクロフォン部
内蔵マイク:ステレオ
メモリー容量
2GB以上(HD1080pの動画撮影時)
使用CPU
Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上(HD1080pの動画撮影時)
ホワイトバランス
自動(マニュアル設定可能)
フォーカス
7cm〜∞(オートフォーカス)
露出補正
自動(マニュアル設定可能)
画角
77°

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。