深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 注文コード60989977 品番6026L1
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内径dなど176種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2 質量(g)3160 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする