NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
60990223
品番
6200ZZCM/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
内径d
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.6
質量(g)
32
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60990223
6200ZZCM/2AS
35481293
6200ZZCM/5K
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)