アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード60995473 品番7006UCG/GNP5
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 内径(mm)30 外径D(Φmm)55 外径(mm)55 幅B(mm)13 面取寸法rs(mm)1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)135 幅(mm)13 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする