アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード60995534 品番7010UCG/GNP4
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 内径(mm)50 外径D(Φmm)80 外径(mm)80 幅B(mm)16 面取寸法rs(mm)1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)306 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする