アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード60995647 品番7012UCDTBT/GNP4
参考基準価格(税別)¥130,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)60 内径(mm)60 外径D(Φmm)95 外径(mm)95 面取寸法rs(mm)1.1 面取寸法r1(mm)0.6 参考質量(g)1912 幅(mm)72 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする